Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ MT21 Large Format Display Slot-In-PC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7290693
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     5J.F2K14.021
EAN/GTIN:
     4718755071201
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
Der Slot-In-PC MT21 ermöglicht den völlig unabhängigen Betrieb der RP-Displays. Mit dem Einbau - auch hier wird der PC fest und sicher im Gerät verschraubt - kann das RP-Display völlig stand-alone mit dem bevorzugten Betriebssystem des Besitzers betrieben werden. Unter anderem stehen 6x USB 3.0 Ausgänge sowie HDMI und DisplayPort Ausgänge für Auflösungen von bis zu 4K zur Verfügung.
BenQ MT21 Large Format Display Slot-In-PC - Modulares digitales Beschilderungsgerät - 4 GB RAM - Intel Core i5 - SSD - 128 GB - 4K UHD (2160p) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
24.6 cm
Tiefe
26.54 cm
Höhe
3.22 cm
Gewicht
1.9 kg
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Modulares digitales Beschilderungsgerät
Schnittstellen
Gigabit Ethernet, USB 3.0, IEEE 802.11b/g/n/ac
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Prozessor
Typ
Core i5
Installierte Anzahl
1
Hersteller
Intel
RAM
Technologie
DDR3L SDRAM
Installierte Anzahl
4 GB
Anz. Steckplätze
2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Video
Auflösung
4K UHD (2160p)
Konnektivität
Verbindungen
DisplayPort output ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 6 x USB 3.0 ¦ Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker ¦ HDMI-Ausgang ¦ VGA
Stromversorgungsgerät
Eingang
AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Videoausgang
Grafikprozessor
Intel HD Graphics
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
35.3 cm
Transporttiefe
31.2 cm
Transporthöhe
9.1 cm
Transportgewicht
2.4 kg
Digitalspeicher
Kapazität
128 GB
Speicherlaufwerktyp
SSD
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Speicherlaufwerkkapazität
128 GB
Weitere Suchbegriffe: Slot-In PC, box pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 955,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 980,89*
€ 1.167,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 976,57*
€ 1.162,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 969,30*
€ 1.153,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 955,33*
€ 1.136,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.