Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W tool.case JUMBO 6700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7290917
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     117.19/P
EAN/GTIN:
     4031541705990
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Schutzkoffer
Rollenkoffer
Der Jumbo 6700 ist ein Werkzeugkoffer für Servicemonteure im weltweiten Einsatz! Dieser Koffer bietet dank einer zusätzlichen Werkzeugtafel mehr Platz für Werkzeug, welches durch elastische Schlaufen in den tool pockets fixiert wird. Zwei Gasdruckfedern verhindern das Zuklappen des Deckels. Die Bodenschale ist individuell anpassbar durch ein Alu-Trennsteg-System. Zusätzlich hat dieser Koffer zwei leichtlaufende Rollen und einen Teleskopgriff, sodass der Werkzeugkoffer selbst voll beladen noch komfortabel zu transportieren ist.
B&W tool.case JUMBO 6700 - Hartschalentasche für Werkzeuge - Polypropylen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
59.5 cm
Tiefe
23.5 cm
Höhe
44 cm
Gewicht
9.8 kg
Farbe
Schwarz
Material
Polypropylen
Tragetasche
Typ
Hartschalentasche
Tragegurt
Tragegriff oben, Seitengriffe
Innenmaße
53.5 cm x 19.5 cm x 36 cm
Empfohlene Verwendung
Für Werkzeuge
Verschlussart
4x x Riegel
Gepäckvolumen
38 Liter
Teleskopgriff
Ja
Räder enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,01*
€ 311,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,95*
€ 309,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,42*
€ 289,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,07*
€ 283,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,88*
€ 267,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.