Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B&W bike.case foldon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7290942
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     96006/N
EAN/GTIN:
     4031541702333
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
B&W bike.case foldon - Koffer mit Rollen für Fahrrad - Aluminiumrahmen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
64 cm
Tiefe
33 cm
Höhe
70 cm
Farbe
Schwarz
Material
Aluminiumrahmen
Tragetasche
Typ
Koffer mit Rollen
Tragegurt
Tragegriff oben
Innenmaße
61 cm x 24 cm x 62.5 cm
Empfohlene Verwendung
Für Fahrrad
Teleskopgriff
Ja
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
64.5 cm x 34.5 cm x 71 cm / 7.2 kg
Schloss Typ
Tastensperre
Räder enthalten
Ja
Weitere Suchbegriffe: Notebookkoffer, computerkoffer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,16*
€ 212,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,48*
€ 208,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,73*
€ 197,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,56*
€ 188,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.