| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7291534 Herst.-Nr.: MQV92ZM/A EAN/GTIN: 0190198580665 |
| |
|
| | |
| Jedes Armband aus gewebtem Nylon besteht aus über 500 synthetischen Fäden, verwebt zu einem einzigartigen, farbig gemusterten Gewebe. Vier Lagen dieses Gewebes werden jeweils zu einem stabilen Armband verflochten, das sich so angenehm wie Stoff anfühlt. Apple 38mm Woven Nylon Band - Uhrarmband für Smartwatch - 125 - 195 mm - schwarz kariert - für Watch Hermès Series 9, Series 10, Series 9 Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz kariert | | Produkttyp | Uhrarmband | | Produktmaterial | Nylon, gewebt | | Band Größe | Für Handgelenk 125 - 195 mm | | Bestimmt für | Smartwatch | | Bandverschluss Art | Schnalle | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple Watch Hermès Series 9 (GPS + Cellular) (41 mm), Series 10 (GPS + Cellular) (42 mm), Series 10 (GPS) (42 mm), Series 9 (GPS + Cellular) (41 mm), Series 9 (GPS) (41 mm) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |