| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-7292419 Herst.-Nr.: EW3563 EAN/GTIN: 8716065216684 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Heutzutage können Sie mit Anwendungen wie Skype kostenlos mit anderen Anwendern telefonieren. Natürlich über das Internet! Allerdings können Sie mit Skype auch Festnetz- und Mobiltelefone anrufen - gegen eine sehr geringe Gebühr. Kein Wunder, dass diese Lösung immer beliebter wird. Das Ewent-Headset mit Mikrofon wurde besonders hochwertig gefertigt, damit Sie bequem telefonieren können. Das Headset ist mit einem guten Mikrofon ausgestattet, damit Sie Ihr Gesprächspartner jederzeit problemlos verstehen kann. Obendrein trägt sich das Headset besonders komfortabel. Und darauf kommt es gerade bei längeren Gesprächen an. Das Headset schließen Sie einfach an die Soundkarte Ihres Computers an. Übrigens können Sie das Headset natürlich auch mit anderen Chat-Programmen nutzen, die Audiogespräche unterstützen. Ewent EW3563 - Headset - On-Ear - kabelgebunden Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Headset - kabelgebunden | ![](/p.gif) | Empfohlene Verwendung | Telefon | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Kabeldetails | Headset-Kabel - 2.1 m | Audioausgang | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Soundmodus | Stereo | ![](/p.gif) | Empfindlichkeit | 101 dB | ![](/p.gif) | Kopfhörer-Formfaktor | On-Ear binaural | ![](/p.gif) | Lautstärkeregelung im Kabel | Ja | Verbindungen | Anschlusstyp | Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) | Fernbedienung | Steuerung | Lautstärkeregler | Mikrofon | Typ | Mikrofonbaum | ![](/p.gif) | Empfindlichkeit | -58 dB |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Headsets, PC Headset, Headset für Festnetztelefon, Telefon-Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, headset ohraufliegend, headset kabelgebunden, ewent kopfhörer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |