Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimplex WW 151 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7297336
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     364770
EAN/GTIN:
     4015627364776
Suchbegriffe:
Elektroheizkörper
Konvektor
Standkonvektor
Wärmewellenheizgerät
Wärme, so angenehm wie Sonnenstrahlen liefern die Wärmewellenheizgeräte von Dimplex und machen damit jeden Raum zu einem Wohlfühlort. Die Vorteile der elektrisch betriebenen Geräte reichen aber weit darüber hinaus: Die Wärme der WW-Serie erreicht direkt die im Raum befindlichen Personen und Gegenstände, so dass das subjektive Wärmeempfinden steigt und die allgemeine Raumtemperatur im Gegenzug etwas gesenkt werden kann - das spart Energie und damit Kosten! Da die Wärme nicht nach oben, sondern in den Raum abgegeben wird, sind diese Heizgeräte für hohe Räume empfehlenswert, zum Beispiel im Altbau. Außerdem wird bei der Wärmewellenheizung kein Staub aufgewirbelt, was vor allen Dingen für Menschen mit Allergien besonders wichtig ist. Auf diese Weise verbrennt auch kein Staub zu Feinstaub. Neben diesen Eigenschaften rund um Wohnkomfort warten die Wärmewellengeräte von Dimplex mit weiteren Raffinessen auf, angefangen beim elektronischen Thermostat für exakte Temperatureinstellung über den Spritzwasserschutz (perfekt zum Beispiel in Küchen) bis zur Mobilität: Die Wärmewellenheizungen der WW-Serie gibt es freistehend oder auf Rollen. Damit schafft der Nutzer Behaglichkeit ganz einfach dort, wo er sie braucht. Dank diesem Aspekt sind die mobilen Geräte vor allem dort beliebt, wo sie als Zusatzheizung oder Übergangsheizung dienen. Mit der WW-Serie zeigt Dimplex, dass Elektroheizung komfortabel und einfach für saubere Wärme sorgen kann, denn der Betrieb mit Strom aus regenerativen Quellen verursacht keinen CO2-Ausstoß: So sieht Dimplex die Heizung der Zukunft.
Dimplex WW 151 E - Heizelement - Wandbefestigung, zum Aufstellen - 1500 W - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung, zum Aufstellen
Farbe
Weiß
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Sicherheitsmerkmale
Spritzwasserschutz, Frostschutz
Heizkapazität
1500 W
Rollen enthalten
Ja
Verschiedenes
Kennzeichnung
BEAB, IP24
Abmessungen und Gewicht
Breite
84 cm
Tiefe
27.5 cm
Höhe
55 cm
Gewicht
6 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1500 W
Kabellänge
1.75 m
Spannung
230 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Hitzeeinstellungen Anz.
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,86*
€ 236,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,63*
€ 235,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,04*
€ 228,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,84*
€ 216,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,29*
€ 194,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.