Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal TopTherm PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7299633
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3383510
EAN/GTIN:
     4028177323209
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
kühlgerät schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
Rittal TopTherm PLUS - Split-Klimagerät - Dachmontage - Hellgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Dachmontage
Farbe
Hellgrau
Produkttyp
Split-Klimagerät - Gerät für Innenbereich, Gerät für Außenbereich
Funktionen
Kühlend
Luftmenge
440 m3/h
Kühlmittel
R134A
Besondere Merkmale
Nano-Technologie, RiNano-Beschichtung, integrierte Kondensatverdunstung
Kühlkapazität
3688 kW
Abmessungen und Gewicht
Breite
59.7 cm
Tiefe
47.5 cm
Höhe
41.5 cm
Energieversorgung
Spannung
115 V / 50/60 Hz
Nennstrom
8.7 A
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Timer-Einstellungsmerkmale
Comfort Touch-Bedienelemente, LED-Anzeigeleuchten
Stromversorgungsdetails
Stromversorgungsdetails
Kühlend - 660 W ¦ Kühlend - 755 W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.517,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.639,28*
€ 1.950,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.629,50*
€ 1.939,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.577,10*
€ 1.876,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.545,20*
€ 1.838,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.517,02*
€ 1.805,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3286880
ab € 9,05*
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 72,46*
Zubehör
Rittal
3286500
ab € 13,19*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 286,66*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,45*
Zubehör
Rittal
3286870
ab € 51,51*
Zubehör
Rittal
3286850
ab € 75,01*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,46*
Zubehör
Rittal
3286510
ab € 67,44*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,55*
Zubehör
Rittal
3286800
ab € 162,61*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 12,15*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.