Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg 0131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7301947
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     0131 05
EAN/GTIN:
     8716065147278
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Lumberg 0131 - Video-/Audioanschluss - DIN 5-polig männlich - abgeschirmt (Packung mit 50)
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Abgeschirmt
Besonderheiten
Metallgehäuse, für 7 mm Kabel
Kabeltyp
Video-/Audioanschluss
Bewertete Stromstärke
4 A
Beschichteter Stecker
Nickel
Packungsmenge
50 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 94
Konnektivität
Anschluss
DIN 5-polig - männlich
Abmessungen und Gewicht
Breite
1.45 cm
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
0103 05
ab € 2,64*
Zubehör
Lumberg
0121 05
ab € 2,80*
Zubehör
Lumberg
0122 05
ab € 2,66*
Zubehör
Lumberg
0107 05
ab € 2,49*
Zubehör
Lumberg
0105 05
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.