Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's Sound 3205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7303384
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     8153250
EAN/GTIN:
     8712285337307
Suchbegriffe:
LS-Klammer
Lautsprecherklammer
Lautsprecher-Halterung
Lautsprecher-Wandhalterung
Integrieren Sie Ihren Lautsprecher nahtlos in Ihre Inneneinrichtung, indem Sie ihn mit der Vogel's Sound 3205-Wandhalterung an einer beliebigen Stelle an der Wand befestigen. Montieren Sie die Halterung oben oder unten, außerhalb des Blickfelds oder gut sichtbar - die große Dreh- (70°) und Neige- (10° nach unten) Möglichkeit stellt sicher, dass Sie den Lautsprecher immer so ausrichten können, wie er am besten klingt. Die Vogel's Wandhalterung für Ihren Lautsprecher hilft Ihnen, Platz zu sparen, und sorgt trotzdem für die optimale Hörposition. Passen Sie den Lautsprecherwinkel ganz einfach mit einer Hand an und tauchen Sie wie nie zuvor in die Musik ein.
Vogel's Sound 3205 - Klammer - schmal - für Lautsprecher - Schwarz - Wandmontage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.4 cm
Tiefe
16.6 cm
Höhe
8.4 cm
Farbe
Schwarz
Packungsinhalt
Befestigungsteile, Sechskantschlüssel
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Klammer
Design
Schmal
Max. Ladegewicht
6.5 kg
Empfohlene Verwendung
Lautsprecher
Neigung
10°
Schwenken
70°
Anpassungen
Schwenk, Neigung
Platzierung/Montage
Wandmontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,01*
€ 242,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,50*
€ 240,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,80*
€ 235,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,83*
€ 230,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,86*
€ 223,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.