Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's Sound 3305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7303386
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     8153350
EAN/GTIN:
     8712285337345
Suchbegriffe:
Boxenhochständer
Boxenstativ
Boxenständer
Lautsprecherständer
Mit einer Höhe von 75 cm hebt der Standfuß den Lautsprecher auf Ohrhöhe in sitzender Position an, sodass er optimal klingt. Sorgen Sie für die perfekte Hörposition überall im Raum. Mit dem Vogel's Standfuß erhalten Sie die Flexibilität, die perfekte Hörposition für Ihren Lautsprecher überall im Raum zu schaffen. Möchten Sie Ihre Lautsprecher oben, dort, wo sie nicht stören, befestigen? Dann sehen Sie sich die Vogel's Wandhalterung für den Lautsprecher an.
Vogel's Sound 3305 - Aufstellung - für Lautsprecher - Schwarz - Bodenaufstellung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
41 cm
Tiefe
30.4 cm
Höhe
75 cm
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Max. Ladegewicht
6.5 kg
Empfohlene Verwendung
Lautsprecher
Montage erforderlich
Ja
Platzierung/Montage
Bodenaufstellung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 277,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,56*
€ 367,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,59*
€ 366,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,65*
€ 355,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,31*
€ 352,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,17*
€ 329,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.