Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel's Sound 4113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7303389
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     8154101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenhochständer
Boxenstativ
Boxenständer
Lautsprecherständer
Schützen Sie Ihren Sonos Lautsprecher vor Schäden durch eine Befestigung am Tischständer Sound 4113. Mit diesem Ständer können Sie Ihren Lautsprecher um 360° drehen und bis zu 10° neigen. Der Tischständer Sound 4113 schenkt Ihnen die Freiheit, Ihre Sonos Play:1 und Play:3 Lautsprecher überall aufzustellen. Sie können Ihren Lautsprecher ganz einfach überallhin mitnehmen. Der Tischständer eignet sich hervorragend für einen Einsatz im Bad oder in der Küche, da Ihr Lautsprecher keinen direkten Kontakt zu feuchten Oberflächen hat.
Vogel's Sound 4113 - Aufstellung - für Lautsprecher - weiß - Schreibtisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Aufstellung
Max. Ladegewicht
2 kg
Empfohlene Verwendung
Lautsprecher
Neigung
10°
Anpassungen
Neigung, Drehung
Platzierung/Montage
Schreibtisch
Rotation
360°
Details zu Abmessungen & Gewicht
Innenmaße
Breite: 12.4 cm, Tiefe: 12.4 cm, Höhe: 3.4 cm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.