Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink CP920 VoIP-Konferenztelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7312117
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     CP920
EAN/GTIN:
     6938818301993
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Es ist an der Zeit, Ihren Konferenzraum mit Yealinks modernem Konferenztelefon zu optimieren - dem Yealink Touch-sensitive HD IP Conference Phone CP920. Mit der benutzerorientierten Designphilosophie verbindet diese Neuentwicklung von Yealink einfache Bedienung mit anspruchsvollen Funktionen in perfekter Weise für kleine bis mittlere Konferenzräume. Aufgrund seiner herausragenden Audioqualität wird das hervorragend designte CP920 Ihre Sprachkommunikation natürlich und deutlich Wiedergeben - überall. Das Yealink CP920 kann nicht nur mit Ihren mobilen Mitarbeitern - Smartphone oder PC/Tablet via Bluetooth - verbunden werden, sondern ist auch eine ausgezeichnete Wahl für Unternehmen, die nach dem Verbinden mit einer CPN10 PSTN Box das öffentliche Telefonnetz benutzen möchten. Als wertvolle Ergänzung Ihres Konferenzraums schafft das Konferenztelefon CP920 eine exzellente Balance zwischen einfacher Bedienung und leistungsstarken Features; gleichzeitig bietet es Ihnen ein komfortables und überzeugendes Geschäftskonferenz-Erlebnis.
Yealink CP920 - VoIP-Konferenztelefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - fünfwegig Anruffunktion - SIP, SIP v2
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Konferenztelefon
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Verschiedenes
Verbindungen
USB ¦ Netzwerk / RJ-45
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel - 7.5 m
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
7.9 cm (3.1")
Bildschirmauflösung
248 x 120 Pixel
Merkmale
Touchscreen
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Anrufaufzeichnung, Intercom
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Konferenzfähig
Fünfwegig
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Wi-Fi / Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
30.78 cm
Tiefe
29.85 cm
Höhe
6.69 cm
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, TFTP, UDP, HTTP, DNS, SNMP, HTTPS, SRTP, TR-069, SNTP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, PSTN-Telefonie-Schnittstelle
Voice Codecs
G.722, G.723, G.729, G.711u, G.711a, G.726, iLBC, G.722.1c, Opus
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP, SIP v2
Sicherheit
EAP-MD5, IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT), Class 3 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Konferenztelefon
Funktionen
3 eingebaute Mikrofone
Konsolenmikrofon-Empfangsbereich
6 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,18*
€ 263,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,17*
€ 253,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,32*
€ 246,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,88*
€ 242,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,67*
€ 220,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.