Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unify OpenScape Desk Phone CP205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7312434
Hersteller:
     Unify
Herst.-Nr.:
     L30250-F600-C432
EAN/GTIN:
     4050026031362
Suchbegriffe:
Systemtelefon
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
Die OpenScape Desk Phone CP Telefone von Unify zeichnen sich durch erweiterte Interoperabilität, ihre einfache Bedienung und die hohe Audioqualität aus, die Sie von den Geräten erwarten. Die Weiterentwicklung des Einstiegsmodells war uns ein wichtiges Anliegen. Dabei ist ein kosteneffizientes Telefon mit großem Funktionsumfang und überragender Audioqualität entstanden, das sich mit UC-/CTIUnterstützung perfekt für viele Benutzer eignet.
Unify OpenScape Desk Phone CP205 - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion - SIP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen
OpenScape Voice
Gehäusefarbe
Schwarz
Verschiedenes
Verbindungen
Electronic hook switch (EHS)
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Bildschirmauflösung
192 x 48 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Telefonmerkmale
Betriebssystem
Linux
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Konferenzfähig
Dreiweg
Anz. programmierbare Tasten
4
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
100 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
21.9 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
17.3 cm
Gewicht
837 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
HTTPS, SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED)
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729ab, G.711u, G.711a
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), Differentiated Services (DiffServ)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP
Sprachfunktionen
Acoustic Echo Cancellation (AEC), adaptive jitter buffer (AJB)
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkmerkmale
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Class 1 PoE, Energy-Efficient Ethernet (IEEE 802.3az)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,31*
€ 150,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,46*
€ 133,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.