Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon VRG 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7318805
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1091699
EAN/GTIN:
     4260094737114
Suchbegriffe:
VR-Brille
VR-Headset
Virtual Reality Brille
Virtual Reality Headset
Tauchen Sie mit der celexon 3D Virtual Reality Brille Professional VRG 2 in Verbindung mit Ihrem Smartphone in die virtuelle 3D Welt ein. Erleben Sie ein völlig neuartiges Gefühl bei der Betrachtung bewegter Inhalte. Ob 360° Bilder, Videos oder Spiele, mit der VRG 2 von celexon sind Sie mittendrin im Geschehen. Die ergonomischen, an jede Kopfform anpassbaren Kopfgurte und die sehr leichte Bauform der Brille bieten Ihnen einen angenehmen Tragekomfort, auch nach längerer Nutzungszeit. Aufgrund der individuell, pro Auge einstellbaren Sehstärke, können Sie die VRG 2 (in den meisten Fällen) auch ohne Ihre Sehhilfe verwenden. Die asphärischen Linsen wurden speziell für 3D-Inhalte konzipiert und lassen sich zusätzlich per Einstellrad genau an Ihren individuellen Pupillenabstand anpassen. Mit der VRG 2 wird Ihr Smartphone zur Kinoleinwand. Fühlen Sie sich, dank des großen Sichtbereiches von bis zu 110° und der damit verbundenen Nutzung Ihres peripheren Sichtfeldes, als Teil der Handlung. Ob actionreiche Verfolgungsjagden oder 3D Animationen; genießen Sie Filme wie nie zuvor. Mit der celexon 3D Virtual Reality Brille Professional VRG 2 können Sie, nach entfernen der Frontblende, ebenfalls Augmented Reality Inhalte anschauen. Ein seitlicher Auslass an der VR-Brille ermöglicht auch während der Nutzung das Aufladen oder Nutzen von Kopfhörern.
celexon VRG 2 - Virtual-Reality-Brille für Handy - bis zu 5,7 Zoll
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
328 g
Produkttyp
Virtual-Reality-Brille
Bestimmt für
Handy
Bildschirmgröße Kompatibilität
Bis zu 5,7 Zoll
VR Headset
Sichtfeld
110°
Einstellbares Stirnband
Ja
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: virtual reality brille
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.