| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-7323828 Herst.-Nr.: 1091700 EAN/GTIN: 4260094737121 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tauchen Sie mit der celexon 3D Virtual Reality Brille Expert VRG 3 in Verbindung mit Ihrem Smartphone in die virtuelle 3D Welt ein. Erleben Sie ein völlig neuartiges Gefühl von Freiheit. Ob 360° Bilder, Videos oder Spiele, mit der VRG 3 von celexon sind Sie mitten im Geschehen. Die ergonomischen Kopfgurte und die sehr leichte Bauform der Brille bieten Ihnen einen angenehmen Tragekomfort. Selbst längere Nutzungszeiten sind problemlos möglich. Aufgrund der individuell einstellbaren Sehstärke (Kurzsichtigkeit), können Sie die VRG 3 auch ohne Ihre Sehhilfe verwenden. Die asphärischen Linsen wurden speziell für 3D-Inhalte konzipiert und lassen sich mit einem Dreh genau an Ihren individuellen Pupillenabstand anpassen. Mit der VRG 3 wird Ihr Smartphone zur Kinoleinwand. Fühlen Sie sich, dank des großen Sichtbereiches von bis zu 110° und der damit verbundenen Nutzung Ihres peripheren Sichtfeldes, als Teil der Handlung. Ob actionreiche Verfolgungsjagden oder 3D Animationen; genießen Sie Filme wie nie zuvor. Mit der celexon 3D Virtual Reality Brille Expert VRG 3 können Sie, nach entfernen der Frontblende, ebenfalls Augmented Reality Inhalte anschauen. celexon VRG 3 - Virtual-Reality-Brille für Handy - bis zu 5,7 Zoll Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 550 g | ![](/p.gif) | Produkttyp | Virtual-Reality-Brille | ![](/p.gif) | Integrierte Komponenten | Kopfhörer | ![](/p.gif) | Bestimmt für | Handy | ![](/p.gif) | Bildschirmgröße Kompatibilität | Bis zu 5,7 Zoll | VR Headset | Sichtfeld | 110° | ![](/p.gif) | Steuerungsart | Aktionstaste | ![](/p.gif) | Einstellbares Stirnband | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |