Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IKM Wanddurchführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7330760
Hersteller:
     IKM Kiparski & Michel
Herst.-Nr.:
     40041100
EAN/GTIN:
     4250696301783
Suchbegriffe:
Flachkanal-Mauerkasten
Mauerkasten für Flachkanal
IKM - Wanddurchführung - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Wanddurchführung
Material
Polystyren, PVC
Für
Abzugshaube
Kennzeichnung
UL 94 HB
Einstellbar
Länge (28 - 45 cm)
Anschlussgröße
150 mm
Abmessungen und Gewicht
Breite
22 cm
Höhe
22 cm
Gewicht
1.249 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.