Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden Bulk-Antennenkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-MRG5800.10100
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     MRG5800.10100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Belden - Bulk-Antennenkabel - 100 m - abgeschirmt - Schwarz - verseilt
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Schwarz
Produktzertifizierungen
RG-58
Länge
100 m
Kabeltyp
Bulk-Antennenkabel verseilt
Abschirmungsmaterial
Verzinntes Kupfergeflecht
Impedanz
50 Ohm
Kabelmantelmaterial
PVC
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 3,71*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,18*
€ 3,76*
1 Tag
163
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 6,58*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 13,45*
€ 14,28*
43 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 116,97*
€ 166,34*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 3,71*
€ 4,41
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,68*
€ 4,38
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,66*
€ 4,36
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,21*
€ 3,82
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,69*
€ 3,20
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,29*
€ 2,73
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 18,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
16 60 05 SB
ab € 10,69*
Zubehör
Duratool
D02159
ab € 6,54*
Zubehör
Multicomp
MC23554
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.