Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frico EZ212 ELZTRIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7331387
Hersteller:
     Frico
Herst.-Nr.:
     11067
EAN/GTIN:
     7393410001747
Suchbegriffe:
Heizstrahler
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
heizstrahler elektrisch
Frico EZ212 ELZTRIP - Heizelement - Deckenbefestigung - 1.2 kW - Weiß (RAL9016)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Deckenbefestigung
Farbe
Weiß (RAL9016)
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Sicherheitsmerkmale
Spritzwasserschutz
Heizkapazität
1.2 kW
Heizmethode
Strahlend
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP44
Abmessungen und Gewicht
Breite
92.3 cm
Tiefe
6.4 cm
Höhe
28.2 cm
Gewicht
6.8 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.2 kW
Spannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: infrarotheizer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 319,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,94*
€ 461,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,34*
€ 460,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,24*
€ 450,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,20*
€ 431,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,59*
€ 380,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.