Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polar G609 Salatbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7331396
Hersteller:
     Polar Refrigeration
Herst.-Nr.:
     G609
EAN/GTIN:
     5050984131950
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz
Polar G609 - Salatbar - Tabletop - Breite: 150 cm - Tiefe: 33 cm - Höhe: 43.5 cm - 44 Liter - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Salatbar - Tabletop
Steuerung
Elektronisch
Abtau-Automatik
Ja
Energieverbrauch pro Jahr
511 kWh
Gesamtnutzinhalt netto
44 Liter
Nettonutzinhalt Kühlschrank
44 Liter
Kühlmittel
R 600 A
Temperaturbereich
2°C bis 8°C
Kühlungstyp
Statische Kühlung
Display
Typ
Digital
Display Platz
Vorne
Abmessungen und Gewicht
Breite
150 cm
Tiefe
33 cm
Höhe
43.5 cm
Gewicht
29 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
250 W
Spannung
230 V / 50 Hz
Nennstrom
1.1 A
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungsstandort
Frontpaneel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 576,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,19*
€ 811,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 676,29*
€ 804,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,98*
€ 778,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,56*
€ 746,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,53*
€ 686,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.