Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECHNOTHERM FW 501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7331637
Hersteller:
     Technotherm
Herst.-Nr.:
     FW501
EAN/GTIN:
     4250093901647
TECHNOTHERM FW 501 - Heizelement - Wandbefestigung - 500 W - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung
Farbe
Silber
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Frostschutz
Heizkapazität
500 W
Heizmethode
Konvektion
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP21
Abmessungen und Gewicht
Breite
24 cm
Tiefe
10.5 cm
Höhe
24 cm
Gewicht
1 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
500 W
Spannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.