Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

KATHREIN Dual-Band Combiner Double Unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1006-7339597
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     78211131
EAN/GTIN:
     k.A.
KATHREIN Dual-Band Combiner Double Unit - Signalkombinierer
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.9 cm
Tiefe
10.4 cm
Höhe
19.9 cm
Produkttyp
Signalkombinierer
Frequenzbereich
1710 - 2180 MHz, 790 - 960 MHz, 2490 - 2690 MHz
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Innen / Außen
Kennzeichnung
IP66
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,91*
€ 586,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,65*
€ 580,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,92*
€ 566,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,88*
€ 560,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,55*
€ 518,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.