Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer EM 39 2-in-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7369728
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     647.04
EAN/GTIN:
     4211125647049
Suchbegriffe:
Abdominal Trainer
Abdominaltrainer
Bauchtrainer
Kipp-Bauchtrainer
Beurer EM 39 2-in-1 - Elektronischer Muskelstimulator - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Elektronischer Muskelstimulator - schnurlos
Kategorie
Persönliche Gesundheit
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Directive 93/42/EEC
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.1 cm
Tiefe
8.8 cm
Höhe
2.2 cm
Gewicht
350 g
Energieversorgung
Spannung
1.5 V
Batterietyp
AAA
Automatische Abschaltung
Ja
Stromquelle
Batterie
Anzahl benötigter Batterien
3
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Indikatoren
Batteriewechsel
Massagegeräte und Fußsprudelbad
Massagezonen
Bauch, unterer Rücken
Programme Anz.
5
Schmerztherapie
Simulationstyp
Electronic Muscle Stimulation (EMS)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,40*
€ 77,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,73*
€ 60,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.