Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vortice NORDIK EVOLUTION R 140/56"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7370012
Hersteller:
     Vortice
Herst.-Nr.:
     61752
EAN/GTIN:
     4024397341382
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator vortice
Vortice NORDIK EVOLUTION R 140/56" - Lüfter mit Licht - Deckenbefestigung - 148.8 cm - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Deckenbefestigung
Farbe
Weiß
Produkttyp
Lüfter mit Licht
Funktionen
Kühlend
Material
ABS-Harz, Polypropylen
Luftmenge
16856 m3/h
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Deckenbefestigungs-Set
Kennzeichnung
IMQ, EAC
Abmessungen und Gewicht
Breite
148.8 cm
Tiefe
148.8 cm
Höhe
64 cm
Gewicht
7.1 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
70 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Nennstrom
0.35 A
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
52.6 dB
Beleuchtung
Sockeltyp
E27
Unterstützte Glühbirnen Anzahl
2
Unterstützte Glühbirnenleistung
105 W
Ventilator Detail
Lüfterdurchmesser
148.8 cm
Klingen Farbe
Weiß
Klingen Material
Stahl
Klingenanz.
3
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,57*
€ 319,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,71*
€ 312,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 260,08*
€ 309,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,33*
€ 305,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,33*
€ 291,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,46*
€ 256,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vortice
22414
ab € 60,92*
Sonstiges
Vortice
22413
ab € 127,51*
Sonstiges
Vortice
12955
ab € 41,25*
Sonstiges
CasaFan
85215
ab € 40,34*
Sonstiges
Vortice
22075
ab € 29,14*
Sonstiges
Vortice
22030
ab € 12,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.