Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer FM 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7370067
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     643.25
EAN/GTIN:
     4211125643256
Suchbegriffe:
Muskelaufbau
muskelaufbau
Beurer FM 150 - Massagegerät - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Massagegerät - schnurlos
Kategorie
Persönliche Gesundheit
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Aufbewahrungsbeutel ¦ AA-Batterie x 4
Abmessungen und Gewicht
Breite
61 cm
Tiefe
67 cm
Höhe
0.5 cm
Gewicht
1400 g
Energieversorgung
Stromverbrauch
3 W
Spannung
100 - 240 V / 50/60 Hz
Batterietyp
AA
Nennstrom
200 mA
Stromquelle
Gleichstrom-Adapter, Batterie
Anzahl benötigter Batterien
4
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
30 min
Massagegeräte und Fußsprudelbad
Funktionen
Massage mittels Luftkompression
Massagezonen
Fuß, Bein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,76*
€ 192,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,67*
€ 190,0073
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,25*
€ 189,5075
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,07*
€ 167,8733
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.