Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Digital-Analog-Audiowandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7370197
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA0100
EAN/GTIN:
     4052792044799
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Der Digital-Analog Audio-Konverter wandelt digitale Koaxial- oder Toslink-Audiosignale in analoge L/R-Audiosignale um. Standard-Cinch-Buchsen ermöglichen es Ihnen, den Konverter direkt mit einem externen Gerät wie etwa einem Verstärker zu verbinden. Ideal für den Heimgebrauch oder professionelle Audio-Bereich.
LogiLink - Digital-Analog-Audiowandler
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.1 cm
Tiefe
6.4 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
78 g
Produkttyp
Digital-Analog-Audiowandler
Paketinhalt
Netzteil, Digital-Analog-Audiowandler
Verbindungen
Verbindungen
Audio Line-Out - RCA Phono x 2 ¦ Digitaler Audio-Eingang (optisch) - TOS Link ¦ Digitaler Audio-Eingang (koaxial) - RCA ¦ Gleichstromeingang
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.