Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Digital-Analog-Audiowandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7370198
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA0101
EAN/GTIN:
     4052792044805
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
LogiLink - Digital-Analog-Audiowandler
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.1 cm
Tiefe
6.4 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
78 g
Produkttyp
Digital-Analog-Audiowandler
Paketinhalt
Netzteil, Digital-Analog-Audiowandler
Verbindungen
Verbindungen
Audio Line-Out - RCA Phono x 2 ¦ Digitaler Audio-Eingang (optisch) - TOS Link ¦ Digitaler Audio-Eingang (koaxial) - RCA ¦ Gleichstromeingang ¦ Audio Line-Out - Mini-Phone 3,5 mm
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.