Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer GS 203 New York


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7371859
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     756.25
EAN/GTIN:
     4211125756253
Suchbegriffe:
Badezimmerwaage
Personen-Waage
Personenwaage
personenwaage beurer
Fernweh? Die Waage mit Fotomotivdruck New York lässt Sie in Ihrem Badezimmer von der Weltmetropole träumen.
Beurer GS 203 New York - Personenwaage
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Personenwaage - elektronisch
Kategorie
Persönliche Gesundheit
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
CR2032-Batterie x 2
Merkmale des Geräts
Ladestandsanzeige, LCD-Anzeige mit weißer Hintergrundbeleuchtung
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
1.9 cm
Gewicht
1560 g
Energieversorgung
Spannung
3 V
Batterietyp
CR2032
Automatische Abschaltung
Ja
Anzahl benötigter Batterien
2
Waagen
Höchstbelastung
150 kg
Skala
100 g
Gewichtseinheiten
Kg, lb, st
Waage Funktionen
Schnellstart, Glasdesign, Überlastanzeige, Plattform aus Sicherheitsglas
Maximalgewicht (US)
330 Pfunde
Einstellung (US)
0.2 Pfunde
Weitere Suchbegriffe: personen waage, digitale personenwaage
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.