Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maped Zenoa Fit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7382909
Hersteller:
     Maped
Herst.-Nr.:
     599110
EAN/GTIN:
     3154145991109
Suchbegriffe:
Büro-Schere
Büroschere
Papier-Schere
Papierschere
Maped Zenoa Fit - Schere - 210 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Schere
Verschiedenes
Klingenmaterial
Rostfreier Stahl
Schneidegerät
Merkmale
Ergonomische 3D-Griffe mit weichen Streifen
Größe
210 mm
Punkttyp
Scharf, stumpf
Symmetrische Griffe
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.