Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROWI HKT 2000/2/2 OFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7384362
Herst.-Nr.:
     1 03 03 0200
EAN/GTIN:
     4012294213192
ROWI HKT 2000/2/2 OFT - Heizlüfter - Tower - 2000 W
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Produkttyp
Heizlüfter
Funktionen
Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Umkippschalter
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten
Luftstromsteuerung
Horizontaler Schwenk
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 60 m³
Heizkapazität
2000 W
Heizmethode
Keramik
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung
Kennzeichnung
IP21, IPX0, Intertek GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
26 cm
Tiefe
26 cm
Höhe
75.5 cm
Gewicht
2.4 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2000 W
Kabellänge
1.5 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
19.5 cm
Tiefe (Versand)
15 cm
Höhe (Versand)
79 cm
Gewicht (Versand)
2.8 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LCD-Bildschirm
Timer
8 Std.
Hitzeeinstellungen Anz.
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,99*
€ 107,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.