Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Peli 1500 Hartschalentasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7392685
Hersteller:
     Pelican Products
Herst.-Nr.:
     1500-004-110E
EAN/GTIN:
     0019428016562
Suchbegriffe:
Schutzkoffer
schutzkoffer peli
schutzkoffer
Peli 1500 - Hartschalentasche - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
47 cm
Tiefe
35.7 cm
Höhe
17.6 cm
Gewicht
3.8 kg
Farbe
Schwarz
Tragetasche
Typ
Hartschalentasche
Tragegurt
Gepolsterter Griff oben
Innenmaße
42.5 cm x 28.4 cm x 15.5 cm
Kennzeichnung
IEC 60529 IP67, ATA Spec 300, STANAG 4280, DEF STAN 81-41, EN 60529:1991
Schutz
Wasserdicht, stoßfest, staubabweisend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,24*
€ 304,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,97*
€ 302,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,69*
€ 294,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,02*
€ 279,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,78*
€ 262,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.