Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelican Mittlere Koffer 1560NF without Foam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7392686
Hersteller:
     Pelican Products
Herst.-Nr.:
     1560-001-110E
EAN/GTIN:
     0019428049928
Suchbegriffe:
Schaumstoffeinlagen
Schaumstoffeinsatz
Schaumstoffzuschnitte
Schutzkoffer
Pelican Mittlere Koffer 1560NF without Foam - Hartschalentasche - Polypropylen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
56.06 cm
Tiefe
45.52 cm
Höhe
26.47 cm
Gewicht
7.71 kg
Farbe
Schwarz
Material
Polypropylen
Herstellergarantie
Service und Support
Lebensdauer
Tragetasche
Typ
Hartschalentasche
Tragegurt
Tragegriff oben, Seitengriffe
Innenmaße
50.6 cm x 38.05 cm x 22.86 cm
Kennzeichnung
IP67, STANAG 4280, DEF STAN 81-41
Schutz
Wasserdicht, stoßfest, staubabweisend
Verschlussart
2 x Riegel
Gepäckvolumen
44.01 Liter
Teleskopgriff
Ja
Mindesttemperatur
-40 °C
Maximaltemperatur
98.89 °C
Schloss Typ
Vorhängeschloss
Räder enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,12*
€ 330,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,99*
€ 286,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 216,89*
€ 258,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,73*
€ 246,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 204,67*
€ 243,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,72*
€ 232,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 194,74*
€ 231,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,30*
€ 218,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.