Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peli Large 0350 No Foam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7392689
Hersteller:
     Pelican Products
Herst.-Nr.:
     0350-001-110E
EAN/GTIN:
     0019428038021
Suchbegriffe:
Schaumstoffeinlagen
Schaumstoffeinsatz
Schaumstoffzuschnitte
Schutzkoffer
Peli Large 0350 No Foam - Hartschalentasche - ABS-Kunststoff, Polypropylen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
57 cm
Tiefe
54 cm
Höhe
57.2 cm
Gewicht
11.8 kg
Farbe
Schwarz
Material
ABS-Kunststoff, Polypropylen
Herstellergarantie
Service und Support
Lebensdauer
Tragetasche
Typ
Hartschalentasche
Tragegurt
Seitengriffe
Innenmaße
50.8 cm x 50.8 cm x 50.8 cm
Kennzeichnung
IP67, STANAG 4280, DEF STAN 81-41
Schutz
Wasserdicht
Gepäckvolumen
131.1 Liter
Mindesttemperatur
-40 °C
Maximaltemperatur
99 °C
Räder enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 691,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,88*
€ 932,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,65*
€ 911,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,02*
€ 875,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 713,14*
€ 848,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,90*
€ 823,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.