Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Peli 0350 with Foam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7392690
Hersteller:
     Pelican Products
Herst.-Nr.:
     0350-000-110E
EAN/GTIN:
     0019428036478
Suchbegriffe:
Schutzkoffer
schutzkoffer peli
schutzkoffer
Peli 0350 with Foam - Tasche - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
57.2 cm
Tiefe
57 cm
Höhe
54 cm
Gewicht
14.5 kg
Farbe
Schwarz
Tragetasche
Typ
Tasche
Innenmaße
50.8 cm x 50.8 cm x 50.8 cm
Kennzeichnung
IP67, STANAG 4280
Gepäckvolumen
131.1 Liter
Mindesttemperatur
-40 °C
Maximaltemperatur
98.89 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 553,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,30*
€ 748,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,87*
€ 742,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,07*
€ 702,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,84*
€ 681,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,66*
€ 658,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.