| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1006-7392692 Herst.-Nr.: 1550-004-110E EAN/GTIN: 0019428049935 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Peli 1550 with Dividers - Hartschalentasche - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 52.4 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 42.8 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 20.6 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 7 kg | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | Tragetasche | Typ | Hartschalentasche | ![](/p.gif) | Tragegurt | Gepolsterter Griff oben | ![](/p.gif) | Innenmaße | 46.8 cm x 35.5 cm x 19.3 cm | ![](/p.gif) | Kennzeichnung | IEC 60529 IP67, ATA Spec 300, STANAG 4280, DEF STAN 81-41, EN 60529:1991 | ![](/p.gif) | Schutz | Wasserdicht, stoßfest, staubabweisend |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |