Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XENOENERGY XL-140F Batterie C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7401622
Hersteller:
     XENO Energy
Herst.-Nr.:
     23502
EAN/GTIN:
     4040849235023
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
XENOENERGY XL-140F - Batterie C - Li-SOCl2 - 7.2 Ah
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
0.5 cm
Gewicht
51 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
2.6 cm
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV, ISO 9001, ISO 13485
Batterie
Typ
C Typ
Technologie
Lithium-Thionylchlorid
Kapazität
7.2 Ah
Bereitgestellte Spannung
3.6 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,31*
€ 45,589
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,62*
€ 44,768
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,65*
€ 41,234
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,06*
€ 40,531
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,77*
€ 38,996
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,15*
€ 32,309
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.