Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Tascheneinsatz für Werkzeuge/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C1006-7409574
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A002WU
EAN/GTIN:
     3165140792547
Suchbegriffe:
Koffer Schaumstoffeinlagen
Koffereinlage
koffer schaumstoffeinlagen
Bosch - Tascheneinsatz für Werkzeuge/Zubehör - Polystyrol
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
31.5 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
20.06 cm
Gewicht
150 g
Material
Polystyrol
Tragetasche
Typ
Tascheneinsatz
Empfohlene Verwendung
Für Werkzeuge/Zubehör
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.