Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Bosch Tascheneinsatz für Werkzeuge/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 1600A0089Y Einlage zur Werkzeugaufbewahrung, passend für GWB 12V-10/GWI 12
Bosch 1600A0089Y Einlage zur Werkzeugaufbewahrung, passend für GWB 12V-10/GWI 12
Bosch 1600A0089Y Einlage zur Werkzeugaufbewahrung, passend für GWB 12V-10/GWI 12
Artikel-Nr.:
     C1006-7409597
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A0089Y
EAN/GTIN:
     3165140828949
Bosch - Tascheneinsatz für Werkzeuge/Zubehör - Polystyrol
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
31.8 cm
Tiefe
6.05 cm
Höhe
20.25 cm
Gewicht
150 g
Material
Polystyrol
Tragetasche
Typ
Tascheneinsatz
Empfohlene Verwendung
Für Werkzeuge/Zubehör
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.