Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BC 85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7423709
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     657.06
EAN/GTIN:
     4211125657062
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Beurer BC 85 - Blutdruckmessgerät - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blutdruckmessgerät - schnurlos
Kategorie
Gesundheitsüberwachung
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Aufbewahrungsbox
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.65 cm
Tiefe
2.15 cm
Höhe
6.8 cm
Energieversorgung
Automatische Abschaltung
Ja
Stromquelle
Batterie
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Speicher
120 Resultate Speicher
Indikatoren
Arhythmie, niedriger Batteriestand, Risikoanzeige
Smartphone-kompatibel
Ja
Blutdruckmessgeräte
Stil
Handgelenk
Betrieb
Automatik
Manschettengröße
13,5 - 23 cm
Automatischer Zeit/Datum Stempel
Ja
Internet der Dinge (IoT)
Kommunikationstechnologie
Bluetooth Low Energy (LE)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.