Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer VM-3VN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7432614
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     11-70799090
EAN/GTIN:
     7291063002879
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverteilverstärker
VM-3VN ist ein Verteilverstärker für Composite-Videosignale mit BNC-Anschlüssen. Er entkoppelt und isoliert das Eingangssignal und verteilt das Signal an drei identische Ausgänge.
Kramer VM-3VN - Verteilerverstärker
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Verteilerverstärker
Breite
11.7 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
3.2 cm
Gewicht
280 g
Energieversorgung
Niederspannung
DC 12 V
Kit-Inhalt
Kit-Inhalt
(1) x Netzteil
Terminals
Terminals
(1) x Composite-Video-Eingang - BNC ¦ (3) x Composite-Video-Ausgang - BNC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,34*
€ 265,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,92*
€ 265,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,18*
€ 258,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,58*
€ 255,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,95*
€ 243,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.