Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar VE-5928 Lüfter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7435131
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     VE-5928
EAN/GTIN:
     8713016042866
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator 30 cm
tischventilator
Tristar VE-5928 - Lüfter - Tisch - 30 cm - Matt Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tisch
Farbe
Matt Black
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Material
Metall
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz
Besondere Merkmale
Rutschfester Boden
Luftstromsteuerung
20°-Neigungseinstellung, 85°-Schwenk
Geschwindigkeitsstufen
Voreinstellungen
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
EMC, IP00
Energieversorgung
Stromverbrauch
35 W
Kabellänge
1.6 m
Spannung
240 V / 50 Hz
Steckertyp
Euro
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Steuerelemente
Drehrad
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
61.24 dB
Ventilator Detail
Lüfterdurchmesser
30 cm
Klingen Material
ABS
Klingenanz.
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 30,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,94*
€ 48,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,44*
€ 48,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,00*
€ 46,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,30*
€ 44,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,93*
€ 43,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,31*
€ 36,07
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
VE-5929
ab € 52,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.