Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Handschlaufe für Tragetasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7435609
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     THA100GLZ
EAN/GTIN:
     5051794023190
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Schlüsselfinder-Zubehör
Targus - Handschlaufe für Tragetasche - Schwarz - für P/N: THD498GLZ, THD49912GLZ, THD500GL
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
2.54 cm
Gewicht
27.2 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Handschlaufe
Länge
15.24 cm
Dicke
0.64 cm
Bestimmt für
Tragetasche
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: THD498GLZ, THD49912GLZ, THD500GL
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.