Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vornado 633 Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7448895
Hersteller:
     Vornado Air
Herst.-Nr.:
     633
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Vornado 633 - Lüfter - Tisch, zum Aufstellen - 22.8 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tisch, zum Aufstellen
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Luftmenge
660.9 m3/h
Herstellergarantie
Garantie
5 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
30.5 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
34.9 cm
Gewicht
2.66 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
58 W
Kabellänge
1.83 m
Spannung
120 V / 60 Hz
Steckertyp
2-polig, polarisiert
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Mechanisch
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
67 dB
Ventilator Detail
Lüfterdurchmesser
22.8 cm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sygonix
SY-4890990
ab € 4,91*
Sonstiges
Sygonix
SY-5372566
ab € 24,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.