Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beyerdynamic TG V70d


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7450554
Hersteller:
     beyerdynamic
Herst.-Nr.:
     707295
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofonkapsel
mikrofonkapsel
Im TG V70d findet man nun eine etwas edlere Touring Gear Variante. Das Mikrofon verfügt über eine Hypernierencharakteristik, was die Rückkopplungsfestigkeit noch deutlich verbessert. Auch das V70d macht einen robusten wie edlen Eindruck und liegt angenehm in der Hand. Test-Mikro war eine Version ohne Schalter, geliefert wird das TG V70d wie der kleine Bruder im edlen Karton mit Transporttasche und Stativklemme. Im Rahmen der Sound Channelling Technology wurde für das TG V70d eine spezielle Schallgeometrie mit Hightech-Akustikgewebe hinter der Membran entwickelt. Ebenso dient ein 2-stufiger Höhenresonator zur Optimierung der Hochtonwiedergabe. Durch spezielle Schallöffnungen sorgen die Entwickler für eine frequenzunabhängige Richtcharakteristik.
beyerdynamic TG V70d - Mikrofon
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
345 g
Produkttyp
Mikrofon
Länge
18.5 cm
Durchmesser
5.4 cm
Empfohlene Verwendung
Gesang
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Klammer
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (3-polig XLR)
Fernbedienung
Steuerung
Ein/Aus
Mikrofon
Impedanz
280 Ohm
Audioeingang - Daten
Hyperkardioid - 25 - 18000 Hz - Ausgabe-Impedanz 280 Ohm
Frequenzgang
25 - 18000 Hz
Mikrofontechnologie
Dynamisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,17*
€ 256,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,84*
€ 249,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,74*
€ 241,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,92*
€ 234,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,44*
€ 211,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.