Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer MegaTOOLS VP-427A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7450968
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     70-00054090
EAN/GTIN:
     k.A.
VP-427A ist ein Empfänger mit Scaler für HDBaseT Twisted Pair mit HDMI, bidirektionalem RS-232 und IR. Das Gerät empfängt ein HDBaseT-Signal und wandelt es in HDMI, IR und bidirektionales RS-232. Das Bild wird dabei auf- oder abwärts skaliert, um es der Auflösung des HDMI-Monitors anzupassen. Gleichzeitig wird das eingebettete HDMI-Audio als analoges Signal ausgegeben.
Kramer MegaTOOLS VP-427A - HDBaseT-zu-HDMI-Wandler
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
HDBaseT-zu-HDMI-Wandler
Breite
18.8 cm
Tiefe
11.4 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
450 g
Herstellergarantie
Garantie
7 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Energieversorgung
Niederspannung
Gleichstrom 5 V
Kit-Inhalt
Kit-Inhalt
(1) x Netzteil
Terminals
Terminals
(1) x HDBAseT Eingang - RJ-45 ¦ (1) x HDMI-Ausgang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ (1) x USB ¦ (1) x seriell - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ (1) x Audio Line-Out - mini-Phone Stereo 3,5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,95*
€ 425,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,34*
€ 424,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,01*
€ 403,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,14*
€ 395,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,77*
€ 362,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.