Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snom M15 SC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7462481
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     00004363
EAN/GTIN:
     4260059582254
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
snom M15 SC - Schnurloses Erweiterungshandgerät - IP-DECT\GAP - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Lokalisierung
Europäische Union
Gehäusefarbe
Schwarz
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Sub-Mini-Phone 2,5 mm
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter, Telefonladeständer
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar
Standby-Zeit
Bis zu 168 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 420 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Diagonalabmessung
4.3 cm (1.7")
Bildschirmauflösung
90 x 65 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Intercom
Norm für schnurlose Telefone
IP-DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Position des Wählers
Hörer
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Anrufservices
Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
4.9 cm
Tiefe
3.1 cm
Höhe
17.4 cm
IP-Telefonie
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.