Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beyerdynamic DT 880 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7462835
Hersteller:
     beyerdynamic
Herst.-Nr.:
     490.970
EAN/GTIN:
     4010118490972
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
muschelkopfhörer
Das weite Stereobild, der neutrale Klang sowie die äußerst feine Auflösung machen den beyerdynamic DT 880 PRO zu einem verlässlichen Referenzhörer im Studio. Er ist ein anerkanntes Werkzeug für jeden Klangliebhaber und ein treuer Gefährte für Produzenten. Der Stereo-Kopfhörer lässt Fehler im Mix sofort erkennen, was ihn für das Mischen und Mastern prädestiniert.
beyerdynamic DT 880 PRO - Kopfhörer - ohrumschließend - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
295 g
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Stereoadapter 6,3 mm (1/4 Zoll)
Kabeldetails
Kopfhörerkabel - 3 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Empfindlichkeit
96 dB
Impedanz
250 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Total Harmonic Distortion (THD)
0.2%
Frequenzgang
5 - 35000 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone 3,5 mm)
Kabel
Plattierter Anschluss
Gold
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,48*
€ 232,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,93*
€ 231,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,32*
€ 230,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,03*
€ 228,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,75*
€ 224,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.