Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-DE-5313 Herst.-Nr.: 60164 EAN/GTIN: 4043619601646 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Staubschutz von Delock wird der Stecker vor Verschmutzung oder Beschädigung geschützt. Durch den Einsatz der Staubabdeckung bleiben die empfindlichen Steckverbinder langfristig einsatzbereit, vor allem in staubigen Umgebungen und im Industriebereich. Delock F plug - Staubschutzhaube - durchsichtig (Packung mit 10) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 0.85 cm | | Tiefe | 1.2 cm | | Höhe | 0.81 cm | | Farbe | Durchsichtig | | Produkttyp | Staubschutzhaube | | Produktmaterial | Polyethylen | | Packungsmenge | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,60* | € 2,50* | | | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 6,63* | € 9,75* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 13,59* | € 19,34* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 15,65* | € 21,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|