Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock F jack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1006-7464215
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60165
EAN/GTIN:
     4043619601653
Suchbegriffe:
F-Buchse
F-Einbaubuchse
Kinderschutz Steckdosen
Kindersicherung Steckdosen
Mit diesem Staubschutz von Delock wird die Buchse vor Verschmutzung oder Beschädigung geschützt. Durch den Einsatz der Staubabdeckung bleiben die empfindlichen Steckverbinder langfristig einsatzbereit, vor allem in staubigen Umgebungen und im Industriebereich.
Delock F jack - Staubschutzhaube - Schwarz (Packung mit 10)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.15 cm
Tiefe
1.4 cm
Höhe
1 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Staubschutzhaube
Produktmaterial
Polyethylen
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.