Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona Cool Schultertasche für Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7466943
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17962
EAN/GTIN:
     4260191248193
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Die mantona Cool Bag vereint alle Vorteile einer Kameratasche mit dem Design einer sportlichen Umhängetasche. Sie bietet Platz für fast alle gängigen DSLR-Kameras inkl. Kitobjektiv (18-55 mm, 18-135 mm, 16-85 mm).
mantona Cool - Schultertasche für Kamera - Polyester - Schwarz mit weißen Streifen
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
22 cm
Tiefe
30 cm
Höhe
11.5 cm
Gewicht
560 g
Farbe
Schwarz mit weißen Streifen
Material
Polyester
Tragetasche
Typ
Schultertasche
Tragegurt
Gepolsterter Schultergurt
Innenmaße
17.5 cm x 27 cm x 11.5 cm
Zusätzliche Fächer
Handy, Tasche
Empfohlene Verwendung
Für Kamera
Schutz
Wasserabweisend
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.