Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink W60P Schnurloses VoIP-Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7468503
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     W60P
EAN/GTIN:
     6938818301962
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Yealink W60P - Schnurloses VoIP-Telefon - IP-DECT\GAP - dreiweg Anruffunktion - SIP, SIP v2 - 8 Leitungen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses VoIP-Telefon
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, Basisstation, 2 Netzadapter, Basisständer, USB-Ladeschale
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - Lithium
Standby-Zeit
Bis zu 400 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 1800 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
6.1 cm (2.4")
Bildschirmauflösung
240 x 320 Pixel
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Intercom, automatische Wiederwahl, ECO DECT, Eco-Modus
Norm für schnurlose Telefone
IP-DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
5 Stufen
Klingelzeichen
9
Max. unterstützte Hörer
8
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Konferenzfähig
Dreiweg
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
500 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
10 cm
Tiefe
2.51 cm
Höhe
13 cm
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.3 cm
Tiefe
2.03 cm
Höhe
17.5 cm
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, TFTP, UDP, HTTP, HTTPS, SRTP, SNTP
Voice Codecs
G.722, G.729, G.711u, G.711a, G.726, iLBC
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP, SIP v2
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB)
Unterstützte Leitungen
8 Leitungen
Sicherheit
EAP-MD5, IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), Class 1 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,17*
€ 146,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,48*
€ 132,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.